SNR UCF 206 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCF.206.CC

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCF206CC
Rubix:A0485715
Fabrikant:UCF.206.CC
EAN:3413529557356
SNR UCF 206 CC FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCF 206 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften, 1 gesloten NIRO beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte108 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,1 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 66,06 excl. BTW
/ stuk
€ 79,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen