INA RCJL 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJL60-XL-N
Rubix:03127402
Fabrikant:0947319180000
EAN:4054372939495
INA RCJL 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJL 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJL, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte47,5 mm
Lengte175 mm
Seriercjl..-xl-n
Totale breedte lager71,3 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter175 mm
Gewicht3,92 kg
Bouwvormvierboutflens (niet-positionerend lager)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
264,62 excl. BTW
/ stuk
320,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen