Referenties
SKF:FYC 50 TF
Rubix:03070936
Fabrikant:88705
EAN:7316570895216


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
Productdetails : SKF FYC 50 TF FLENSLAGERBLOK ROND
Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Geschikt voor relatief zware belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,6x165x100 mm |
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 54,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,00 excl. BTW
/ stuk
€ 128,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden