SNR UCFL 209-26 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.209-26

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFL209-26
Rubix:A0484750
Fabrikant:UCFL.209-26
EAN:3413529573035
SNR UCFL 209-26 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 209-26 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid SNR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,95 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,98 excl. BTW
/ stuk
70,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen