Referenties
SNR:USFE204
Rubix:A0484698
Fabrikant:USFE.204
EAN:3413529531158




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : SNR USFE 204 LAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzetlager met aan één zijde verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | usfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,21 excl. BTW
/ stuk
€ 42,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen