SNR UCF 218 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCF.218

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCF218
Rubix:A0486255
Fabrikant:UCF.218
EAN:3413529507795
SNR UCF 218 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCF 218 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte235 mm
Lengte235 mm
Serieucf200
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Buitendiameter160 mm
Gewicht11,28 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
303,02 excl. BTW
/ stuk
366,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen