SNR UCFL 211 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.211.CC

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFL211CC
Rubix:A0484748
Fabrikant:UCFL.211.CC
EAN:3413529558261
SNR UCFL 211 CC FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 211 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, nasmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte224 mm
Lengte130 mm
Serieucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43550 N
Buitendiameter100 mm
Gewicht2,93 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,96 excl. BTW
/ stuk
156,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen