TIMKEN UKFC 216 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKFC216
Rubix:A0378735
EAN:0013992171566
TIMKEN UKFC 216 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKFC 216 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKFC pilootgevoerde ronde flensunits worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging

Toepassingen

Voor gebruik in natte of vervuilde omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141,4 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte78 mm
Serieu
Totale breedte lager42 mm
Klemmen16 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72700 N
Buitendiameter240 mm
Gewicht9 kg
€ 431,73 excl. BTW
/ stuk
€ 522,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen