Referenties
Vervangen ref.:-T-UCF215
FAG:UCF215-J7
Rubix:A0543132
Fabrikant:0812174550000
EAN:4054366895295


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 200 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
Productdetails : FAG UCF 215 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6700 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 78,5 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 78,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 78,5 mm |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Bouwvorm | flenshuis met vier bouten (vierkant), gietijzer, lagerinzet met borgschroef |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,62 excl. BTW
/ stuk
€ 541,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen