INA RCJY 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RCJY55-XL-I
INA:RCJY55-XL
Rubix:03120380
Fabrikant:0947311520000
EAN:4064327016737
INA RCJY 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte43,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


INA-behuizingen zijn verkrijgbaar als plummerblok, flenslager en klembehuizing in veel verschillende uitvoeringen. De inbouwklare eenheden bestaan uit INA gietijzeren of INA plaatstalen behuizingen waarin INA spanlagers geïntegreerd zijn. Om de werking en veiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden te garanderen, zijn het lager en de behuizing op elkaar afgestemd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte43,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte162 mm
Seriercjy..-xl
Totale breedte lager64,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
€ 139,59 excl. BTW
/ stuk
€ 168,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen