Referenties
SNR:22224EAKW33
Rubix:A0485682
EAN:3413520280512



Productdetails : SNR 22224 EAK/W33 TONLAGER
tweerijig tonlager, plaatkooi, groef en smeeropeningen op buitenloopvlak, conische boring 1:12
Tonlager, hoofdafmetingen volgens DIN 635, premier met omtrekgroef en smeergaten in de buitenste loopring, conische boring, niet afgedicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 226x86x232 mm |
| Logistiek gewicht | 8704 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 753000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 688000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,80 excl. BTW
/ stuk
€ 414,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen