Hoekcontactkogellager SNR 5206EEG15, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

SNR tweerijig zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:5206EEG15
Rubix:A0486972
EAN:3413520104627
SNR 5206 EE/G15 HOEKCONTACTLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 5206 EE/G15 HOEKCONTACTLAGER


Zelfinstellend tweerijig kogellager, kooi in polyamide, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Hoekcontactkogellager dubbelrijig, contactafdichting van nitril aan beide zijden van het lager, kooi van glasvezelversterkt polyamide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x29 mm
Logistiek gewicht292 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie5200
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 35,02 excl. BTW
/ stuk
€ 42,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.