Zich instellend kogellager SNR 2203EEG15, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm

SNR - Zelfinstellende kogellagers - 2203.EE.G15

Zie technische informatie
Referenties
SNR:2203EEG15
Rubix:A0486985
Fabrikant:2203.EE.G15
EAN:3413520079888
SNR 2203 EE/G15 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 2203 EE/G15 KOGELLAGER


Zelfuitlijnend tweerijig kogellager, contactafdichtingen aan beide zijden, polyamidekooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie2200
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2010 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,49 excl. BTW
/ stuk
24,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.