Zich instellend kogellager SKF 2307 EM, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2307 EM
Rubix:03045896
Fabrikant:35800
EAN:7316576623110



Productdetails : SKF 2307 EM KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 754 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23e |
| Referentietoerental | 16000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,00 excl. BTW
/ stuk
€ 312,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen