Groefkogellager SNR 4201A, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 12 mm

SNR - zelfinstellende kogellagers - 4200.A

Zie technische informatie
Referenties
SNR:4201A
Rubix:A0487609
Fabrikant:4201.A
EAN:3413520100872
SNR 4201 A KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 4201 A KOGELLAGER


Radiaal dubbelrijig kogellager, zonder vulgroef, polyamidekooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie4200
Kokerpolyamide
Referentietoerental19000 rpm
Grenstoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht0,053 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,75 excl. BTW
/ stuk
21,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen