Groefkogellager FAG 4310-B-TVH, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager 43..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:4310-B-TVH
Rubix:03022520
Fabrikant:0167145040000
EAN:4012801197205

Productdetails : FAG 4310-B-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Dit tweerijige FAG kogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen. Het is ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers.
Kenmerken:
- Tweerijige constructie: Biedt een hogere belastingscapaciteit dan enkelrijige kogellagers, wat zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Kunststof kooi: Vermindert wrijving en slijtage, terwijl het de smering en corrosiebestendigheid verbetert.
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden: Geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Vervaardigd volgens de strengste Normen: Biedt uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht. Lagers zonder afdichting kunnen worden gesmeerd met vet of olie van hoge kwaliteit.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsinstructies van FAG voor dit kogellager te volgen. Dit omvat regelmatige smering, inspectie van de componenten en vervanging bij overmatige slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
- Tweerijige constructie: Biedt een hogere belastingscapaciteit dan enkelrijige kogellagers, wat zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Kunststof kooi: Vermindert wrijving en slijtage, terwijl het de smering en corrosiebestendigheid verbetert.
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden: Geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Vervaardigd volgens de strengste Normen: Biedt uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht. Lagers zonder afdichting kunnen worden gesmeerd met vet of olie van hoge kwaliteit.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsinstructies van FAG voor dit kogellager te volgen. Dit omvat regelmatige smering, inspectie van de componenten en vervanging bij overmatige slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 43..-B-TVH, dubbele rij, kunststof kooi
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen
- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 43..-b-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 92000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,93 excl. BTW
/ stuk
€ 335,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen