Groefkogellager SNR 4206A, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm

SNR - zelfinstellende kogellagers - 4200.A

Zie technische informatie

Referenties

SNR:4206A
Rubix:A0488364
Fabrikant:4206.A
EAN:3413520101138
SNR 4206 A KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 4206 A KOGELLAGER


Radiaal dubbelrijig kogellager, zonder vulgroef, polyamidekooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie4200
Kokerpolyamide
Referentietoerental9600 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26200 N
Gewicht0,26 kg
€ 25,70 excl. BTW
/ stuk
€ 31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen