Groefkogellager SKF 6314-RS1, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6314-RS1
Rubix:03047519
Fabrikant:44029
EAN:7316571144566





Productdetails : SKF 6314 RS1 KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager biedt een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan, en het levert stabiele en duurzame prestaties in diverse omgevingen. Dankzij de eenvoudige montage en het minimale onderhoud is dit product ideaal voor installaties waar betrouwbaarheid en een lange levensduur cruciaal zijn. Dit hoogwaardige kogellager biedt bescherming tegen verontreinigingen en behoudt langdurig optimale prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kan belastingen in zowel radiale als axiale richtingen aan. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal die een hoge weerstand biedt tegen constante belastingen en een goede tolerantie heeft voor schokken en tijdelijke belastingen. Het standaard radiale spelingsniveau zorgt voor gecontroleerde wrijving, wat essentieel is voor hoge rotatiesnelheden. Daarnaast beschikt het over een afdichting van nitrile rubber (NBR), die effectieve bescherming biedt tegen water en stof. Aan de andere zijde zijn de kogels open, wat ventilatie mogelijk maakt. Dankzij het ontwerp is dit kogellager eenvoudig te installeren en vergt het weinig onderhoud, waardoor het een praktische en betrouwbare oplossing is voor dagelijks industrieel gebruik.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp dat het smeermiddel effectief vasthoudt en de toegang van verontreinigingen voorkomt. Regelmatige controle van de staat van het lager en periodieke inspecties zijn essentieel om optimale prestaties te garanderen. Een controle van de afdichting en de smeermiddelniveaus kan voortijdige slijtage voorkomen.
Afdichting:
Dit kogellager is uitgerust met een enkele rubberen afdichting die effectieve bescherming biedt tegen water, stof en andere externe verontreinigingen aan één zijde. Deze afdichting helpt de prestaties van het lager te behouden door schadelijke deeltjes buiten te houden en het smeermiddel binnen te houden. De andere zijde van het lager is open, wat direct toegang biedt tot de kogels en ventilatie bevordert, maar geen bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Voordelen:
- Verbeterde robuustheid: Weerstaat radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor hoge betrouwbaarheid.
- Effectieve bescherming: De rubberen afdichting beschermt tegen stof en water, wat duurzame prestaties garandeert.
- Vereenvoudigd Onderhoud: Vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp en de stalen kooi.
- Hoge snelheid: Geschikt voor omgevingen met hoge snelheden dankzij matige wrijving.
- Geoptimaliseerd ontwerp: Bevordert natuurlijke koeling dankzij de open structuur aan de andere zijde.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen en handlingapparatuur, waar het constante belastingen ondersteunt en betrouwbare werking garandeert. Landbouwmachines, bouwapparatuur en aandrijfsystemen profiteren eveneens van de prestaties onder zware werkomstandigheden. In de auto-industrie is het te vinden in wielnaven, transmissies en motoren. Bovendien wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten, machinegereedschap en in de fietsindustrie, waar het betrouwbare prestaties en laag onderhoud waarborgt.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kan belastingen in zowel radiale als axiale richtingen aan. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal die een hoge weerstand biedt tegen constante belastingen en een goede tolerantie heeft voor schokken en tijdelijke belastingen. Het standaard radiale spelingsniveau zorgt voor gecontroleerde wrijving, wat essentieel is voor hoge rotatiesnelheden. Daarnaast beschikt het over een afdichting van nitrile rubber (NBR), die effectieve bescherming biedt tegen water en stof. Aan de andere zijde zijn de kogels open, wat ventilatie mogelijk maakt. Dankzij het ontwerp is dit kogellager eenvoudig te installeren en vergt het weinig onderhoud, waardoor het een praktische en betrouwbare oplossing is voor dagelijks industrieel gebruik.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp dat het smeermiddel effectief vasthoudt en de toegang van verontreinigingen voorkomt. Regelmatige controle van de staat van het lager en periodieke inspecties zijn essentieel om optimale prestaties te garanderen. Een controle van de afdichting en de smeermiddelniveaus kan voortijdige slijtage voorkomen.
Afdichting:
Dit kogellager is uitgerust met een enkele rubberen afdichting die effectieve bescherming biedt tegen water, stof en andere externe verontreinigingen aan één zijde. Deze afdichting helpt de prestaties van het lager te behouden door schadelijke deeltjes buiten te houden en het smeermiddel binnen te houden. De andere zijde van het lager is open, wat direct toegang biedt tot de kogels en ventilatie bevordert, maar geen bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Voordelen:
- Verbeterde robuustheid: Weerstaat radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor hoge betrouwbaarheid.
- Effectieve bescherming: De rubberen afdichting beschermt tegen stof en water, wat duurzame prestaties garandeert.
- Vereenvoudigd Onderhoud: Vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp en de stalen kooi.
- Hoge snelheid: Geschikt voor omgevingen met hoge snelheden dankzij matige wrijving.
- Geoptimaliseerd ontwerp: Bevordert natuurlijke koeling dankzij de open structuur aan de andere zijde.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen en handlingapparatuur, waar het constante belastingen ondersteunt en betrouwbare werking garandeert. Landbouwmachines, bouwapparatuur en aandrijfsystemen profiteren eveneens van de prestaties onder zware werkomstandigheden. In de auto-industrie is het te vinden in wielnaven, transmissies en motoren. Bovendien wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten, machinegereedschap en in de fietsindustrie, waar het betrouwbare prestaties en laag onderhoud waarborgt.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 2504,2 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 111000 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,80 excl. BTW
/ stuk
€ 174,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
