FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 552799
SOE4 Optische sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOE4-FO-D-HF2-1P-M8
Rubix:05121976
Fabrikant:552799
EAN:4052568194543

Documenten
Productdetails : FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 552799
Glasvezeleenheid SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 Ideaal voor materiaalonafhankelijke detectie van kleine onderdelen. Ontwerp=blokontwerp, Voldoet aan norm=EN 60947-5-2, Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming)=volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie= vrij van koper en PTFE
Fibre-optic unit SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 552799
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | optische sensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,41 excl. BTW
/ stuk
€ 208,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen