FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-L-HF2-1N-M8 552798

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOE4-FO-L-HF2-1N-M8
Rubix:05121982
Fabrikant:552798
EAN:4052568194536
FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-L-HF2-1N-M8 552798

Technische samenvatting

Typeoptische sensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-L-HF2-1N-M8 552798


Glasvezeleenheid SOE4-FO-L-HF2-1N-M8 Ideaal voor materiaalonafhankelijke detectie van kleine onderdelen. Ontwerp=blokontwerp, Voldoet aan norm=EN 60947-5-2, Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming)=volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie= vrij van koper en PTFE
OPTICAL PROXIMITY SWITCHES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeoptische sensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85371098
108,00 excl. BTW
/ stuk
130,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen