FESTO VENTIEL MS6-SV-AGD-D-10V24-2M8-S3-SO-AD1-WP
Softstart-/snelontluchtingsklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-SV-AGD-D-10V24-2M8-S3-SO-AD1-WP
Rubix:A0400875
Fabrikant:548713(MS6-SV-AGD-D-10V24-2M8-S3-SO-AD1-WP)

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL MS6-SV-AGD-D-10V24-2M8-S3-SO-AD1-WP
Onze softstart-/snelontluchtingskleppen MS6-SV schakelen in een oogwenk de stroomtoevoer naar kritieke componenten uit wanneer een noodstop wordt geactiveerd. Ze starten het systeem ook net zo voorzichtig en betrouwbaar weer op zodra het probleem is verholpen.
Sterke punten
•Rastermaat 62 mm
Met veiligheidsfuncties
Voor het snel en betrouwbaar verlagen van de druk en voor het geleidelijk opbouwen van druk
Instelbare drukopbouwtijd
Instelbare omschakeldruk
Voedingsspanning 24 V DC
Met veiligheidsfuncties
Voor het snel en betrouwbaar verlagen van de druk en voor het geleidelijk opbouwen van druk
Instelbare drukopbouwtijd
Instelbare omschakeldruk
Voedingsspanning 24 V DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | softstart-/snelontluchtingsklep |
| Type koppeling | g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 904,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.093,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen