SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-F04S-5YZB-A

Softstartklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV4000-F04S-5YZB-A
Rubix:A0631990
Fabrikant:AV4000-F04S-5YZB-A
SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-F04S-5YZB-A

Technische samenvatting

Typesoftstartklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-F04S-5YZB-A


Pilootgestuurde softstartklep Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type) Verbeterde stroomsnelheid tot 2,2 keer Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-units Optionele ingebouwde geluiddemper IP65-behuizing.

Sterke punten

Stroomverbruik: 0,35 W Verbeterde stromingskarakteristieken: tot 2,3 keer C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Energiebesparing: geen luchtstroom wanneer de hoofdklep wordt omgeschakeld Verbeterde instelbaarheid bij lage snelheid van de luchttoevoer Kleiner profiel en minder werkuren dankzij geïntegreerde geluiddemper.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesoftstartklep
€ 155,42 excl. BTW
/ stuk
€ 188,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen