SMC PARALLEL GRIJPER JMHZ2-8D

Standaard - JMHZ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JMHZ2-8D
Rubix:A0727323
Fabrikant:JMHZ2-8D
SMC PARALLEL GRIJPER JMHZ2-8D
Technische samenvatting
Typestandaard - jmhz2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PARALLEL GRIJPER JMHZ2-8D


De MHZ2-serie is een standaardtype parallelle luchtgrijper, die de MHQ(G)2-serie vervangt. Een lineaire geleiding zorgt voor een hoge stijfheid en hoge nauwkeurigheid. MHZ2 kan onder hogere druk werken, zelfs bij een groter vasthoudpunt en overhang. Er wordt een hoge mate van montageprecisie bereikt en de herhaalbaarheid van de montage is verbeterd.

Sterke punten

Boring (mm): 8, 12, 16, 20 Enkel-/dubbelwerkend Herhaalbaarheid: ±0,01 mm Compacte automatische schakelaars kunnen direct worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard - jmhz2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
265,26 excl. BTW
/ stuk
320,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen