Referenties
Bata:131810100 43-46
Rubix:22205905
Fabrikant:131810100 43-46
EAN:8712843544635

Documenten
Productdetails : BATA SOK THERMO MS 1 MT43-46
Sok Thermo MS 1 100% synthetisch en dus supersterk en warm. Perfect in veiligheidsschoenen met GORE-TEX laminaat. Zwart/ veiligheidsneus//voering//Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50//
Sterke punten
• 100% synthetisch en dus supersterk en warm. Perfect in veiligheidsschoenen met GORE-TEX laminaat.
Toepassingen
• Automotive
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43/46 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 1% lycra® (elastaan)/24% polyamide/75% thermolite® (polyester) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,25 excl. BTW
/ paar
€ 9,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
