Referenties
Gedore:35 A 27
Rubix:10011865
Fabrikant:6306160
EAN:4010886630617

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL 35A-27 MM ZONDER WRINGSTAAF
Massieve uitvoering. Uitvoering volgens DIN 3112, ISO 2236. Met extra diepe 6-kant kop, naar keuze met of zonder wringstaaf. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. 35 A = zonder wringstaaf. DS 35 A = met wringstaaf 35 D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 805 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 215 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
