GEDORE SOKALEUTEL DSV35B-7 MM MET WRINGSTAAF
Soksleutel met wringstaaf DSV 35 B
Zie technische informatieReferenties
Gedore:DSV 35 B 7
Rubix:10011940
Fabrikant:6323760
EAN:4010886632376

Productdetails : GEDORE SOKALEUTEL DSV35B-7 MM MET WRINGSTAAF
Massieve uitvoering. Met extra diepe 4-kant kop, naar keuze met of zonder wringstaaf. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. V 35 B = zonder wringstaaf. DSV 35 B = met wringstaaf 35 D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 214 g |
| Opening | 7 |
| Lengte | 160 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
