NORGREN SPOEL 220V 22MM QM/48/89J/28

Solenoïde spoel

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:QM/48/89J/28
Rubix:0599002434
Fabrikant:QM/48/89J/28
NORGREN SPOEL 220V 22MM QM/48/89J/28
Technische samenvatting
Typenorgren qm/48/89j/28 22mm 220/240v ac solenoïde spoel
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN SPOEL 220V 22MM QM/48/89J/28


Norgren spoel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenorgren qm/48/89j/28 22mm 220/240v ac solenoïde spoel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,76 excl. BTW
/ stuk
49,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen