FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-4-P3 8026299

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-25S-G38-4-P3
Rubix:05131518
Fabrikant:8026299
EAN:4052568279615
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-4-P3 8026299
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-4-P3 8026299


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-4-P3 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 4, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 607 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-4-P3 8026299

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,65 excl. BTW
/ stuk
74,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen