ST SPANBUS D1481/I8752 2,5X40MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39100.025.040
Rubix:08911785



Productdetails : ST SPANBUS D1481/I8752 2,5X40MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,875 g |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
Lengte
40 mm