SPARTEX XXL WERKBANK 1500X700X850 884842
Spartex first-werkbank met 4 laden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:884842
Rubix:13169936
EAN:3660338381775

Documenten
Productdetails : SPARTEX XXL WERKBANK 1500X700X850 884842
Vaste werkbank met 4 extra grote laden. Beuken- of multiplextop, opgebouwd met staalplaatwerk. Laadvermogen tot 2000 kg. 4 volledig uitschuifbare laden: hoogte aan de voorkant 2 x 100 mm en 2 x 150 mm (laadvermogen van 75 kg/lade). RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 4 |
| Model | etabli xxl giss first |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
