SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-33F2BN3

Speciale Reduceerventielen ITV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2030-33F2BN3
Rubix:05280112
Fabrikant:ITV2030-33F2BN3
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-33F2BN3

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-33F2BN3


Electro-/Pneumatisch Reduceerventiel
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41,8 g
Aansluiting 11/4
€ 431,17 excl. BTW
/ stuk
€ 521,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen