BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 14X400MM 10MM 2608597198
Machinehoutboor met M-punt
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597198
Rubix:A0152671
EAN:3165140099646




Technische samenvatting
| Totale lengte | 400 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 14X400MM 10MM 2608597198
Machinehoutboor met M-punt 10 x 400 mm, d 10 mm; Totale lengte 400 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 459x46x15 mm |
| Gewicht verpakking | 206 g |
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,75 excl. BTW
/ stuk
€ 28,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen