Referenties
SKF:UKT 209 K/H
Rubix:03479324

Productdetails : SKF UKT 209 K/H SPANLAGERBLOK
Kogellagereenheden, bestaande uit een insteeklager op basis van een afgedicht diepgroefkogellager gemonteerd in een grijs gietijzeren behuizing. De eenheden worden vergrendeld met een adapterbus, waardoor ze snel en eenvoudig op de as kunnen worden gemonteerd. Hierdoor kan de volledige begrenzingssnelheid worden bereikt, zelfs bij gebruik van assen van commerciële kwaliteit. De adapterbus moet apart worden besteld.
Sterke punten
•Ontworpen voor constante en wisselende rotatie
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijningsfouten
Lange levensduur
Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijningsfouten
Lange levensduur
Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | take-up gietijzeren unit |
| Totale breedte lager | 49 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | ukt |
| Binnenbreedte | 35 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ stuk
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
