SKF TU 20 TF SPANLAGERBLOK

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TU 20 TF
Rubix:03073987
Fabrikant:27990
EAN:7316571025513
SKF TU 20 TF SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte34 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TU 20 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,3x97x40 mm
Logistiek gewicht888,2 g
Binnendiameter20 mm
Breedte34 mm
Materiaalgietijzer
Typetu 20
Totale breedte lager31 mm
Lengte97 mm
Binnenbreedte76 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter97 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,01 excl. BTW
/ stuk
52,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen