DORMER HSS-E-PM FREES Z2 3/32 C1103/32

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C1103/32
Rubix:A0244062
EAN:7320760639801
DORMER HSS-E-PM FREES Z2 3/32 C1103/32
Technische samenvatting
Diameter2,38 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z2 3/32 C1103/32


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,38 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte5 mm
Totale lengte49 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte5 mm
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,33 excl. BTW
/ stuk
25,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen