DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 9,50 MM

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C1109.5
Rubix:20032223
EAN:7320760353554
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 9,50 MM

Technische samenvatting

Diameter9,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 9,50 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 9,50 2D COURT QC C110 HSCO XP

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter9,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte11 mm
Totale lengte61 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte11 mm
Snijhoek30 °
€ 38,22 excl. BTW
/ stuk
€ 46,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen