DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 16,00 MM

Spiebaanfrezen C123

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C12316.0
Rubix:20030412
EAN:7320760353622
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 16,00 MM

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 16,00 MM


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte43,5 mm
Aangepaste tariefcode82077031
€ 66,39 excl. BTW
/ stuk
€ 80,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen