DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C305 14,00 MM

Spiebaanfrezen C305

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C30514.0
Rubix:20031569
EAN:7320760572269
DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C305 14,00 MM

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C305 14,00 MM


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 14,00 3D NORMAL QC C305 (EX C303) HSS

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden3
Totale lengte83 mm
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte37,5 mm
€ 61,34 excl. BTW
/ stuk
€ 74,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen