Referenties
Dormer:C13912.0
Rubix:20030618
EAN:7320760354247



Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C139 12,00 MM
HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 12,00 2D NORMAL QC C139 HSCO XP SUPER R
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 37,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,93 excl. BTW
/ stuk
€ 74,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen