PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8005828-3-0.3
VHM-hoek-/gleuffrezen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:H8005828-3-0.3
Rubix:20507816
Fabrikant:5150811
EAN:4042446143602

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8005828-3-0.3
Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8005828-3-0.3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 3 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (zentrumsschneidfähigkeit / centre-cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | eck-/nutfräser (hoek-/gleuffrees), protostar® ultra |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | harde materialen (tot ca. 63 hrc) |
| Nuttige lengte | 12 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,50 excl. BTW
/ stuk
€ 197,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen