DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S922 2.0 MM

Spiebaanfrezen S922

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S9222.0
Rubix:20325780
EAN:7320760039915
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S922 2.0 MM

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S922 2.0 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 2-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.
FRAISE 2,00 2D NORMAL S922 FINITION CW TIAIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte6 mm
Totale lengte38 mm
Gecentreerd snijdeninsteekfrezen - mogelijk gebruik
Snijmateriaalcarbide
Typevolledig hardmetalen frees met 2 snijplaten
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Nuttige lengte6 mm
Snijhoek30 °
€ 33,15 excl. BTW
/ stuk
€ 40,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen