Referenties
Stanley:0-58-114
Rubix:10130226
EAN:3253560581145

Productdetails : STANLEY DREVEL 3.2 MM 0-58-114
Sterke punten
• Gehard en getemperd staal
• Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
• Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken
• Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
• Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x70x150 mm |
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Diameter | 3,2 mm |
| Lengte | 101 mm |
| Gewicht | 44 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen