Spillager FAG B71916-C-T-P4S-UM, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 16 mm

Spillager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71916-C-T-P4S-UM
Rubix:03033680
Fabrikant:0387948880000
EAN:4026677683762
FAG B 71916 C/T/P4S/UM SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71916 C/T/P4S/UM SPILLAGER


X-life ultralagers werden ontworpen voor maximale eisen aan snelheid en belasting. Het zijn hybride lagers met ringen van Cronidur 30, een roestvrij staal met een hoog stikstofgehalte. Vergeleken met het conventionele wentellagerstaal 100Cr6 heeft Cronidur 30 een aanzienlijk fijnere structuur, waardoor het koeler werkt en een hogere toelaatbare contactdruk heeft. Tests van de vermoeiingslevensduur van het materiaal overtroffen de berekende waarden in zo'n grote mate dat het als praktisch onfeilbaar in het toepassingsgebied kan worden beschouwd. Onder gemengde wrijvingsomstandigheden ging dit staal ook tot 10 keer langer mee dan het standaardmateriaal 100Cr6. Ook op het gebied van Hertziaanse druksterkte, corrosiebestendigheid en warme hardheid is dit staal aanzienlijk beter dan conventioneel wentellagerstaal. Vergeleken met conventionele lagers levert de langere levensduur van X-life ultra lagers een enorme bijdrage aan het verlagen van de systeemkosten. In principe zijn alle spindellageruitvoeringen verkrijgbaar als X-life ultra lagers. Om het prestatievermogen van X-life ultra lagers volledig te benutten, moet de structuur rondom de lagering op de juiste manier ontworpen worden.
Spindellagers B719..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x110x110 mm
Logistiek gewicht362 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Serieb719..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
576,11 excl. BTW
/ stuk
697,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen