Spillager FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm

Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71908-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0282392
Fabrikant:0387668410000
EAN:4026677635143
FAG B 71908 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71908 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER


Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht109 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17100 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
357,51 excl. BTW
/ stuk
432,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen