Spillager FAG HS7013-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7013-C-T-P4S-UL
Rubix:03180600
Fabrikant:0191842040000
EAN:4012801492096

Productdetails : FAG HS 7013 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,55 excl. BTW
/ stuk
€ 581,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen