Spillager SKF 7040 ACDGB/P4A, Binnendiameter: 200 mm | Buitendiameter: 310 mm | Breedte: 51 mm
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Zie technische informatieReferenties
SKF:7040 ACDGB/P4A
Rubix:03472506
Fabrikant:137061
EAN:7316571587080



Productdetails : SKF 7040 ACDGB/P4A SPILLAGER
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12090 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7040 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.584,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4.337,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
