Spillager FAG B7212-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm

Spillager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B7212-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180166
Fabrikant:0191567400000
EAN:4026677693815
FAG B 7212 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7212 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B72..-E-2RSD aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht790 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
662,60 excl. BTW
/ stuk
801,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen