Spillager FAG B7211-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm

Spillager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035301
Fabrikant:0191566420000
EAN:4026677740571
FAG B 7211 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7211 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B72..-E-2RSD aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht621 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
586,11 excl. BTW
/ stuk
709,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen