Spillager FAG HS7002-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm

Spillagers HCS70..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HS7002-E-T-P4S-UL
Rubix:03180579
Fabrikant:0380446090000
EAN:4012801748704
FAG HS 7002 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 7002 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x32x32 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Seriehs70..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1410 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3250 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
198,70 excl. BTW
/ stuk
240,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen