Spillager FAG B7215-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm

Spillager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B7215-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035306
Fabrikant:0219382700000
EAN:4026677674791
FAG B 7215 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7215 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B72..-E-2RSD aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1240 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r42500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
902,87 excl. BTW
/ stuk
1.092,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen